noscript3M 05528 SC-DR ROLOC DISC 50mm ACRS 61500141736 | Cromwell Tools

3M

05528 SC-DR ROLOC DISC 50mm ACRS

SKU:

MMM2457528K

MPN:

61500141736

zł7.06

Bez podatku VAT

zł8.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Reinforced Scotch-Brite web designed for cleaning and finishing on all metals. Leaves a burr-free surface for painting and coating for removal of light rust, oxides and coatings.
    Maximum rpm.25mm Discs = 25000rpm.
    50mm Discs = 23000rpm.
    75mm Discs = 18000rpm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    EAN

    0048011055282

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    23000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    7000000752

    Numer modelu:

    5528

    Seria

    SC-DR

    Sposób mocowania

    Roloc

    Średnica

    50mm

    Typ płyty

    Tarcza z włókniny

    UNSPSC Code

    31191506

    Ziarnistość:

    zgrubna