noscriptYork 50mm ZIRCON QUICK CHANGEDISCS GRIT 60 | Cromwell Tools

York

50mm ZIRCON QUICK CHANGEDISCS GRIT 60

SKU:

YRK2055840K

zł5.44

Bez podatku VAT

zł6.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybkowymienne krążki ścierne
    Do ogólnego użycia, włączając wyrównywanie złączy spawowych i wygładzania powierzchni metalu. Nadaje się również do stosowania na łagodnych konturach, jak i płaskich powierzchniach. Szybkowymienne mocowanie śrubą zapewnia zawsze doskonałe wyważenie krążka bez stosowania kleju. Wysokie szybkości mogą być osiągnięte, co daje skrócenie godzin pracy i większą efektywność. Dostępne w dwóch typach ściernych, AL.Ox. do ogólnego zastosowania oraz nasyp cyrkonowy do szlifowania i wykończeń stali nierdzewnej. Dostępne średnice krążków: 25, 38, 50, 75 i 100mm. Również do obróbki wstępnej i do zdzierania powierzchni pod farby, usuwania rdzy, nalotów a także polerowania szlifowanych metali w celu
    osiągnięcia gładkiej powierzchni. Krążki te są kompatybilne z systemem mocowania 3M ROLOC™
    Korund cyrkonowy
    Tarcze ścierne
    Odpowiednie do szlifowania i wykańczania powierzchni ze stali nierdzewnej.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140363977

    ECLASS Code

    21011313

    Kolor

    niebieski

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Sposób mocowania

    Szybka zmiana

    Średnica

    50mm

    Typ płyty

    Tarcza powlekana

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    Zastosowanie materiału

    Stal o wysokiej zawartości stopów

    ziarnistość

    P60

    Ziarnistość:

    Średni