noscript3M 775L CUBITRON II HOOKIT DISC 150mm 120+ NH PK50 60440296188 | Cromwell Tools

3M

775L CUBITRON II HOOKIT DISC 150mm 120+ NH PK50

SKU:

MMM2015270H

MPN:

60440296188

zł174.90

Bez podatku VAT

zł215.13

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    3M™ Cubitron™ II Hookit™ Discs with shaped Ceramic Grain, a revolutionary advancement in abrasive technology. The triangular shaped ceramic mineral is designed to slice through the substrate, rather than gouging or "plowing" like conventional abrasives, resulting in a disc that cuts up to 2x as fast and lasts up to 6x as long as conventional abrasives.


    Film backing for greater tear resistance and edge retention
    Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal
    Hookit™ attachment systems make changing discs fast and easy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Folia

    Brand

    3M

    EAN

    0511258682165

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ II Ceramika

    Nr części MFR

    7100046328

    Numer modelu:

    775L

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Rozmiar opakowania

    50

    Seria

    Cubitron™ 2

    Sposób mocowania

    Hookit

    Średnica

    150mm

    Typ płyty

    Opakowanie dysków powlekanych

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    Zastosowanie materiału

    Drewno Lakier Szpachla Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm²

    ziarnistość

    P120

    Ziarnistość:

    precyzyjna