zł6.71
Bez podatku VAT
zł8.25
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ 27 Odsadzone, do szlifowania
Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do
szlifowania mokrych powierzchni.
Optymalny kąt
użytkowy 25 do 35°
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6mm |
• Typ: | Typ 27 |
Brand | York |
EAN | 5036140398146 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 15200rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 202.003 |
Odpowiednie materiały | Steel |
Optymalny kąt użytkowania | 25 do 35° |
Otwór | 16mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30RBF |
Rodzaj wiązania | Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 100mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Twardość | Twarde |
UNSPSC Code | 31191506 |
Wielkość ziarna | 30-Średnio/Grubo |
Zastosowanie | Szlifowanie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |