noscriptYork 125x6x22.23 A30RBF DPC GRINDINGDISC, T27 YRK2300350K | Cromwell Tools

York

125x6x22.23 A30RBF DPC GRINDINGDISC, T27

SKU:

YRK2300350K

MPN:

YRK2300350K

zł9.22

Bez podatku VAT

zł11.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ 27 Odsadzone, do szlifowania
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do
    szlifowania mokrych powierzchni.
    Optymalny kąt
    użytkowy 25 do 35°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    • Typ:

    Typ 27

    Brand

    York

    EAN

    5036140398177

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    12200rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    202.015

    Odpowiednie materiały

    Steel

    Optymalny kąt użytkowania

    25 do 35°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A30RBF

    Rodzaj wiązania

    Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    31191506

    Wielkość ziarna

    30-Średnio/Grubo

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty