PCL

APA102 2" DIA GRINDING WHEELSFORAPT905 (PCK-5)

SKU:

PCL2012452G

MPN:

APA102

zł124.86

Bez podatku VAT

zł153.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu APA102 50 MM, typ 27, opakowanie 5 szt.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4mm

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875112206

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    20000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    APA102

    Numer modelu:

    APA102

    Optymalny kąt użytkowania

    25-35°

    Otwór

    10mm

    Oznaczenie ziarna

    A36T-BF

    Rodzaj koła

    Typ 27

    Rodzaj wiązania

    Wzmocnienie żywicy (BF)

    Średnica

    50mm

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A36

    Ziarnistość:

    zgrubna