noscriptYork 125x1.6x22.23mm A60TBF INOXCUTTING DISC,T41 YRK-230-4810K | Cromwell Tools

York

125x1.6x22.23mm A60TBF INOXCUTTING DISC,T41

SKU:

YRK2304810K

MPN:

YRK-230-4810K

zł2.76

Bez podatku VAT

zł3.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ 41 - Tarcze płaskie do cięcia, wzmocnione
    Płaskie wzmocnione tarcze do cięcia do szlifierek kątowych. Średnice 180mm & 230mm mogą być też stosowane na piłach elektrycznych.
    Nie wolno stosować ich do mokrego cięcia.
    Nadają sie do stali nierdzewnych.
    (wolne od żelaza, chlorków i siarczków).
    EN12413.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1.6mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York

    EAN

    5036140398320

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal Stal nierdzewna

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A60TBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Seria

    Inox

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    60

    Ziarnistość:

    precyzyjna