noscriptPCL APT75FCM CUTTING DISCS (PK-10) APT75FCM | Cromwell Tools

PCL

APT75FCM CUTTING DISCS (PK-10)

SKU:

PCL2302487F

MPN:

APT75FCM

zł194.48

Bez podatku VAT

zł239.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Bardzo cienka metalowa tarcza tnąca odpowiednia do użytku z narzędziami PCL oraz innych marek. • Średnica 3" (75 mm) — 76 x 1 x 10 mm. • Doskonała wydajność i trwałość cięcia. • Otwór 10 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875190327

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    20000rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    APT75FCM

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Otwór

    10mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A46TBF

    Seria

    APT75FCM

    Średnica

    76mm

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    46

    Ziarnistość:

    Drobny/średni