zł5.01
Bez podatku VAT
zł6.16
Z VAT
21 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wysoka prędkość penetracji twardych i rozciągliwych materiałów
• Długa żywotność tarczy i optymalna elastyczność sprawiają, że tarcze szlifierskie York zapewniają za każdym razem pierwszorzędną wydajność
• Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | York |
EAN | 5036140501492 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 7,000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Średnica | 178mm |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P80 |