noscriptSia Abrasives 4819 SANDING DISCS 100x16mm P60 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

4819 SANDING DISCS 100x16mm P60

SKU:

SIA2021004H

zł5.22

Bez podatku VAT

zł6.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4819
    Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    Sia Abrasives

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    7611123065659

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kolor

    Blue

    Kompatybilne materiały

    Low-Alloyed Steel Non-Ferrous Metals Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    12100rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    0785.2867.0060

    Otwór

    16mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    4819

    Średnica

    100mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal

    ziarnistość

    P60