Sia Abrasives

4819 SANDING DISCS 180x22mm P36

SKU:

SIA2021521E

zł14.90

Bez podatku VAT

zł18.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4819
    Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    Sia Abrasives

    EAN

    7611123065956

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    7000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    6810.2419.0036

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    siaron 4819

    Średnica

    180mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P36