noscript3M 45091 75mm HARD ROLOC RUBBER BACK-UP PAD 60440237778 | Cromwell Tools

3M

45091 75mm HARD ROLOC RUBBER BACK-UP PAD

SKU:

MMM2805810A

MPN:

60440237778

zł120.10

Bez podatku VAT

zł147.72

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Roloc bristle discs are ideal for removing paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas quickly and easily. Requiring minimal pressure from the operator and their maximum operating speed is suitable for most right angle tools. The Roloc attachment system allows discs to be rapidly changed.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Do użytku z

    Dyski Roloc™

    EAN

    0051144450916

    ECLASS Code

    21021106

    Nr części MFR

    45091

    Średnica

    75mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    31191500