zł34.63
Bez podatku VAT
zł42.59
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Prace elektryczne |
Nr części MFR | 31713 |
Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia elektroniki IPA |
Typ kontenera | Butelka |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Wilgotność |
Wymiary | 250 ml |