zł1056.92
Bez podatku VAT
zł1300.01
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Aqueous Orange jest
koncentratem cytrusowej mieszanki rozpuszczalników i innych komponentów które łatwo usuwają oleje, smary, z każdej twardej powierzchni. Zalecany aby stosować jako substytut niebezpiecznych środków jak czysty rozpuszczlnik i parafina. Można go rozcieńczać z wodą, dzięki czemu można połączyć ekonomiczne wykorzystanie płynu z efektywnością jego działania. Posiada składniki ulegające biologicznemu rozkładowi, dzięki czemu po użyciu rozkłada się naturalnie. Nie jest toksyczny, nie zawiera CFC. Śladowe ilości VOC. Niepalny. Nie jest niebezpieczny jako odpad.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
Do użytku na | Components Equipments Hard Surfaces Tools |
EAN | 5036140015876 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Podłogi |
Nr części MFR | 70276 |
Rodzaj produktu | Srodek do czyszczenia na bazie cytrusów |
Seria | Aqueous Orange |
Typ kontenera | Butelka |
Typ podstawy | Na bazie wody |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Olej Smary |
Wymiary | 20 l |