zł135.55
Bez podatku VAT
zł166.73
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 5900422106081 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 7100178338 |
Rodzaj produktu | Środek czyszczący do spawania |
Typ kontenera | Butelka ze sprayem |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Kleje Smary Smoła |
Wymiary | 500ml |