zł69.20
Bez podatku VAT
zł85.12
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ten/2
Dry film for polyurethane, epoxy resins and polyesters. Will not stain or mark the moulding. Operational up to 180°C. Size: 400ml spray.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Zmniejsz odrzucenia i zwiększ produkcję |
Do użytku na | Termoplastycznych |
EAN | 5017419370346 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 180°C |
Materiał podstawowy | Niesilikonowy |
Nr części MFR | 31541 |
Rodzaj produktu | Środek uwalniający pleśń |
Seria | Formula-10 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |