zł53.23
Bez podatku VAT
zł65.47
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Termoplastycznych |
EAN | 5017419371626 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 200°C |
Materiał podstawowy | Niesilikonowy |
Nr części MFR | 30226 |
Rodzaj produktu | Agent uwalniania |
Seria | Formula 14 N |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |