zł40.50
Bez podatku VAT
zł49.81
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
PUR 400
For integral skin and elastomeric polyurethanes. Silicone release system. Ultra fine spray pattern. Fast evaporating solvent carrier. Imparts a high gloss finish to moulded parts. Does not build up in the mould Effective to 200°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Brak nagromadzenia na powierzchni formy Niski zapach rozpuszczalnika Wysoki połysk, równomierne wykończenie Zakaz kładzenia steków na formowanych elementach |
Do użytku na | Polimery |
EAN | 5017419370544 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 200°C |
Materiał podstawowy | Silikon |
Nr części MFR | 31537 |
Rodzaj produktu | Agent uwalniania |
Seria | Pur 400 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |