zł140.39
Bez podatku VAT
zł172.68
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Idealny produkt do formowania, wytłaczania i układania włókien szklanych może być zamalowany lub zadrukowany Wnika we wszystkie części formy, zapewniając pełne i czyste uwolnienie Wysoce ekonomiczny Wysokowydajny środek uwalniający oparty na PTFE Zapewnia bezproblemowe uruchamianie |
Do użytku na | guma Tworzywo sztuczne |
EAN | 5024747720217 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 270°C |
Materiał podstawowy | PTFE |
Nr części MFR | 72021 |
Rodzaj produktu | Spray uwalniający pleśń |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |