zł44.41
Bez podatku VAT
zł54.62
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SP-90 is a precision silicone-based general-purpose lubricant. The "dry" film provides an even coverage and maximum lubrication without staining. A highly versatile product that is an excellent performance lubricant and release agent. Good materials compatibility.
Features and Benefits
• Dry film precision silicone lubricant
• Lubricates and reduces friction
• Effective temperature range -50°C to +200°C
• Solvent free formulations
• Safe for use on all metals, most rubbers and most plastics
Typical Applications
• Agriculture
• Electrical
• Engineering
Warning
• Flammable - Aerosol
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Action Can |
Cechy charaktyrystyczne | Chroni przed korozją i utlenieniem Nie brudzący |
Do użytku na | guma szkło Tworzywo sztuczne |
EAN | 5012117005767 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 200°C |
Materiał podstawowy | Silikon |
Nr części MFR | 1887 |
Rodzaj produktu | Spray uwalniający |
Seria | SP90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |