zł23.50
Bez podatku VAT
zł28.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High and low temperature assembly compound protects against seizure, fusion and corrosion in extreme conditions. Reduces wear and torque in areas of high friction. Prevents galling and pitting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molyslip |
Do użytku na | Miernik gwintu Wkładki metalowe |
EAN | 5024889130011 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 13001 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Copaslip™ |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 100g |
Zakres temperatury pracy | -40 to 1100°C |