zł66.46
Bez podatku VAT
zł81.75
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Compound |
Brand | Tygris |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5060253475319 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | TG8205 |
Rodzaj produktu | Związek przeciwzatarciowy z dodatkiem miedzi |
Seria | Przemysłowe |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500g |
Zakres temperatury pracy | -30 to +1100°C |