zł44.50
Bez podatku VAT
zł54.73
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Multi-purpose spray paint for use on virtually any surface
• Available now in 60 colours
• Three sheens - matt, gloss, satin
• For interior and exterior use
• Coverage: Approximately 2.23 m²
• Drying time: Re-coat within 1 hour. Touch dry in 30-50 minutes. Thoroughly dry in 2-3 hours.
• Size: 400ml
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Czas schnięcia | Between coats 40-60 mins Total drying time 24 hrs |
Do użytku na | Drewno Filc szkło Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 0071915011177 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Pomarańczowy |
Kolor dostawcy | Połysk Pomarańczowy |
Kolor RAL | RAL2004 |
Nr części MFR | 11117 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | Projekt Paint™ |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 400ml |