zł44.50
Bez podatku VAT
zł54.73
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Supplied in a range of finishes to suit your chosen application. It is tough, hard wearing and resistant to scratches. Super Spray Paint is very UV absorbent, water resistant, and will not fade or yellow, it protects against rust and is fast drying.
Size: 400ml.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Czas schnięcia | Between coats 40-60 mins Total drying time 24 hrs |
Do użytku na | Drewno Filc Kamieniarstwo |
EAN | 5055018102883 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | szary |
Kolor dostawcy | Szary podkład |
Nr części MFR | 11148 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Ochraniacz Podkład |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Matt |
Wymiary | 400ml |