Plastikote

1901 TWIST & SPRAY FLUORESCENT YELLOW 400ml

SKU:

PKE7751288B

MPN:

1901

zł50.80

Bez podatku VAT

zł62.48

Z VAT

NA STANIE (21)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Ideal for identification and safety as well as decorative and craft projects. They can be used on both interior and exterior surfaces and on a wide range of materials. Quick and easy to use. Bright day glow colours. Fast drying.


    Size: 400ml.


    Please note, colours are for guidance only.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Plastikote

    Czas schnięcia

    15-20 min

    Do użytku na

    Drewno Tkanina Wkładki metalowe

    EAN

    5055018140526

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Żółty

    Kolor dostawcy

    Fluorescencyjny żółty

    Kolor RAL

    RAL655

    Nr części MFR

    1901

    Pokrycie na kontener

    2.23

    Rodzaj produktu

    Farba

    Seria

    Skręcanie i natryskiwanie

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    400ml