Plastikote

25002 TWIST & SPRAY PRIMER RED OXIDE 400ml

SKU:

PKE7757552C

MPN:

25002

zł57.20

Bez podatku VAT

zł70.36

Z VAT

NA STANIE (19)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Increase top coat adhesion, seal porous, bare or corroded surfaces, maximise durability and improve the overall finish with a new premium primer formula for enhanced and consistent coverage. New easy spray technology - Provides added control to make spray painting easier, faster and cleaner than ever before. The primer can be recoated at anytime for simple, faster project completion. Twist and lock mechanism means there is no separate top to remove or replace after use. Cap and button design shields the finger from paint for a cleaner spray-painting process.


    Size: 400ml.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Plastikote

    Do użytku na

    Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    EAN

    5055018109431

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Czerwony

    Kolor dostawcy

    Tlenek czerwony

    Nr części MFR

    25002

    Pokrycie na kontener

    2.23

    Rodzaj produktu

    Podkład

    Seria

    Zakręć i spryskaj

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Matt

    Wymiary

    400ml