zł206.70
Bez podatku VAT
zł254.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A time-saving, quick drying interior and exterior maintenance
paint that's a primer and finish in one! Applies directly on
to many substrates including wood, metal, tiles, glass,
PVC, MDF and more.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Recoat dry 16 hrs (20°C) 24 hrs (10°C) 8 hrs (30°C) Touch dry 4 hrs (20°C) 6 hrs (10°C) 2 hrs (30°C) |
Do użytku na | Kamieniarstwo Wkładki metalowe |
EAN | 5413436006204 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Zielony |
Kolor dostawcy | Mech zielony |
Kolor RAL | RAL6005 |
Nr części MFR | 7337MS.2.5 |
Pokrycie na kontener | 22.5m² |
Rodzaj produktu | Farba Podkład |
Seria | CombiColor® |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 2.5ltr |