zł63.90
Bez podatku VAT
zł78.60
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zinc-rich acrylic coating blended with aluminium flakes to produce a bright freshly galvanised looking, aesthetic coating. Protects metalwork from corrosion. For use on bare non-rusted steel and seams. Zinc 99% pure, content 40% cured film. Bright silver, freshly galvanised appearance. Suitable as primer, can be over-coated. Suitable as top coat for Cold Galvanising Spray. Fast drying. Suitable for use as renovation media as specified in BS EN ISO 1461:1999.
Size: 400ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Czas schnięcia | Touch dry in 4 hours |
Do użytku na | Kamieniarstwo szkło Tworzywo sztuczne |
EAN | 5017419371817 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | szary |
Kolor dostawcy | Jasny zimny alwanizator |
Nr części MFR | 30292 |
Pokrycie na kontener | 1.6m² |
Rodzaj produktu | Farba |
Seria | Jasne cynkowanie na zimno |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Matt |
Wymiary | 400ml |