zł56.60
Bez podatku VAT
zł69.62
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High gloss rust covering enamel paint. Corrosion resistant, can be applied directly to rusty metal and repels moisture providing long term protection. Touch dry in 20 mins (subject to humidity and temperature), no need for primer or undercoat.
Features and Benefits
• Corrosion resistant properties protects surfaces against rust
• Can be applied directly onto rusted surfaces for easy treatment
• Fast drying in just 20 mins
• High gloss for a clean finish
Notes
• Coverage: 0.6m2 per 500ml can
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5036140059689 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | niebieski |
Kolor dostawcy | niebieski |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 500ml |