Plastikote

MULTI-PURPOSE ENAMEL GLOSS GREEN 400ml

SKU:

PKE7759004D

MPN:

60106

zł60.40

Bez podatku VAT

zł74.29

Z VAT

NA STANIE (14)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Suitable for interior or exterior use and resistant against corrosion chemicals, petroleum and UV light. Heat resistant to 121°C, long lasting durable and incredibly versatile. Spray cans incorporate a valve system that allows the can to be used at any angle without clogging, making it ideal for use in hard to reach areas.
    Size: 400ml


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Plastikote

    Czas schnięcia

    Handling time 1hr Touch dry in 20-30min

    Do użytku na

    Kamieniarstwo Tworzywo sztuczne

    EAN

    5055018109110

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Zielony

    Kolor dostawcy

    Błyszczący Zielony

    Nr części MFR

    60106

    Pokrycie na kontener

    2.23

    Rodzaj produktu

    Farba Ochraniacz

    Seria

    Wielozadaniowy

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    400ml