zł60.40
Bez podatku VAT
zł74.29
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Suitable for interior or exterior use and resistant against corrosion chemicals, petroleum and UV light. Heat resistant to 121°C, long lasting durable and incredibly versatile. Spray cans incorporate a valve system that allows the can to be used at any angle without clogging, making it ideal for use in hard to reach areas.
Size: 400ml
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Czas schnięcia | Handling time 1hr Touch dry in 20-30min |
Do użytku na | Drewno Kamieniarstwo Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5055018109141 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Żółty |
Kolor dostawcy | Połysk żółty |
Nr części MFR | 60109 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | Wielozadaniowy |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 400ml |