zł305.90
Bez podatku VAT
zł376.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Smooth Finish - Tins
Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Hammerite |
Czas schnięcia | 2hr Repaintable after 4hrs |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5011867220048 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Czarny |
Kolor dostawcy | Czarny |
Nr części MFR | 5084866 |
Pokrycie na kontener | 12.5m² |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | Bezpośrednio do Rust |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 2.5ltr |