noscriptHammerite SMOOTHRITE PAINT 2.5LTR TIN YELLOW | Cromwell Tools

Hammerite

SMOOTHRITE PAINT 2.5LTR TIN YELLOW

SKU:

HAM7212656M

zł305.90

Bez podatku VAT

zł376.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Smooth Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Hammerite

    Czas schnięcia

    2hr Repaintable after 4hrs

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5011867222042

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Żółty

    Kolor dostawcy

    Żółty

    Nr części MFR

    5084877

    Pokrycie na kontener

    12.5

    Rodzaj produktu

    Ochraniacz

    Seria

    Bezpośrednio do Rust

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    2.5ltr