zł62.90
Bez podatku VAT
zł77.37
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Smooth Finish - Aerosol
Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Hammerite |
Czas schnięcia | 15 min Repaintable after 15 min |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5011867202136 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Biały |
Kolor dostawcy | Biały |
Nr części MFR | 5084782 |
Pokrycie na kontener | 0.5m² |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | Bezpośrednio do Rust |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 400ml |