zł214.80
Bez podatku VAT
zł264.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Easyline Edge 'traffic-grade' epoxy paint. Use with the Easyline Edge Airflow Applicator and yellow nozzle for crisp, clean lines that are touch-dry in 10 minutes, reducing costly 'down-time'.
Size: 750ml aerosol.
Use freehand or in the hand-held applicator (not included) with the white nozzle for stencilling or freehand marking.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Formuła skoncentrowana na zdrowiu i bezpieczeństwie - nietoksyczna, nieszkodliwa i niedrażniąca Idealny do stemplowania/swobodnego znakowania rąk Minimalizowany wpływ na środowisko |
Do użytku na | Boisko sportowe Nawierzchnie dróg Parkingi Place zabaw Podłogi magazynu |
EAN | 5024747470099 |
ECLASS Code | 22170100 |
Kolor | Fluorescencyjny żółty |
Nr części MFR | 47009 |
Rodzaj produktu | Farba w sprayu do znakowania linii |
Rozmiar pojemnika | 750ml |
Seria | Easyline Edge |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Zastosowanie | Usuwa istniejące linie |