zł470.60
Bez podatku VAT
zł578.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High quality, premium hydraulic fluid. Provides excellent anti-wear and thermal stability performance. Latest low zinc additive technology. Provides excellent protection from corrosion on ferrous and yellow metal components. Good anti-foaming properties. Good water tolerance and demulsification properties.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Do użytku na | Hydraulika |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 144E0D |
Rodzaj produktu | Olej hydrauliczny |
Seria | HYSPIN AWS 100 |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | AWS100 |
Viscosity Grade | 100 |
Wymiary | 20 l |
Zakres temperatury pracy | 0 to 82°C |