Kennedy

LG-PRO500 500cc GREASE GUN

SKU:

KEN5400341K

MPN:

5400341K

zł119.82

Bez podatku VAT

zł147.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Emaliowane wykończenie stalowego korpusu zapewnia wyjątkową trwałość
    • Uchwyt boczny i wygięta dysza zapewniają precyzję aplikacji
    • Napełnianie nabojowe, zbiorcze lub ssące zapewnia elastyczność w zakresie wkładów


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    520mm

    Całkowita średnica

    58mm

    Długość dziobki/dyszy

    175mm

    EAN

    5036140468245

    ECLASS Code

    21060800

    Maksymalne ciśnienie

    6000psi

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Pojemność

    500cc

    Typ dziobki/dyszy

    Kątowny sztywny

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Miotacz smaru z boczną dźwignią

    Typ wypełnienia

    Kartridż Opakowanie zbiorcze Ssanie

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    Emalia

    Źródło zasilania

    Podręcznik