noscriptPlastikote 779 RED OXIDE PRIMER 500ml | Cromwell Tools

Plastikote

779 RED OXIDE PRIMER 500ml

SKU:

PKE7750779T

zł60.40

Bez podatku VAT

zł74.29

Z VAT

NA STANIE (19)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    An industrial primer which protects and seals all bare surfaces providing a perfect finish without the need for sanding. Formulated using special anti-corrosive properties which form an impenetrable barrier against moisture and increase the durability of the top coat.


    Size: 500ml.


    Please note, colours are for guidance only.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Plastikote

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    0071915007798

    Kolor

    Tlenek czerwony

    Kolor dostawcy

    Tlenek czerwony

    Nr części MFR

    779

    Pokrycie na kontener

    2.23

    Rodzaj produktu

    Podkład metalowy

    Seria

    Przemysłowe

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211500

    Wymiary

    500ml