noscriptKennedy MASA ANTYKOROZYJNA ZABEZPIECZAJACA (KARTON-50) | Cromwell Tools

Kennedy

MASA ANTYKOROZYJNA ZABEZPIECZAJACA (KARTON-50)

SKU:

KEN7080250K

zł2463.54

Bez podatku VAT

zł3030.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Masa protekcyjna która pokrywa narzędzia w 100% i chroni je przed korozją
    i uszkodzeniem na okres do 10 lat. Zapewnia przezroczystą pokrywę dla łatwej identyfikacji narzędzi. Łatwo zdejmowalna, może być ponownie użyta po podgrzaniu. Nigdy nie wolno podgrzewać masy bezpośrednio nad ogniem, tylko w specjalnym garnku (spójrz poniżej). Zakres temperatur 130°C do 160°C.
    Optimum jakości przy 140°C do 145°C.


    AD160 - Kolor bursztynowy
    RD160 - Kolor czerwony


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140148680

    ECLASS Code

    23330104

    Kolor

    Półprzezroczysty

    Liczba w opakowaniu

    50

    Masa opakowania

    25kg

    Rodzaj produktu

    bar

    UNSPSC Code

    31133705

    Zakres temperatury pracy

    130 do 160°