zł123.60
Bez podatku VAT
zł152.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Clear synthetic grease. Contains PTFE. Temperature from -42°C to 232°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Bez barwienia Bezzapachowe |
Do użytku na | Łańcuchy Łożyska Sprzęt spożywczy |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | White |
Nr części MFR | 399421 |
Rodzaj produktu | Smar wielofunkcyjny |
Seria | Super Smar® |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -42 to 232°C |