zł82.40
Bez podatku VAT
zł101.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
M70214 Bearing Grease
Designed to reduce the risk of bearing failure at high temperatures. Hi-Temp extends
re-lubrication intervals and has excellent high temperature performance. It has a very high dropping point 536°F (280°C) and excellent vibration resistance. It reduces grease consumption, maintenance costs and the need for multiple greases. NLGI Grade: 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | LPS |
Cechy charaktyrystyczne | Odporny na karbonizację w wysokich temperaturach Wydłuża okresy dosmarowywania • Wysoka odporność na wibracje Zmniejsza potrzebę stosowania wielu smarów Zmniejsza zużycie smaru |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 0078827702148 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Amber |
Nr części MFR | M70214 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | Thermaplex® Hi-Temp |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -26 to 280°C |