Zakup narzędzi ściernych wysokiej wydajności, odpowiednich do cięcia, szlifowania, kształtowania, z szeroką gamą materiałów ściernych od Cromwella. Przeglądaj renomowane marki, takie jak 3M, Kennedy, York, Norton i wiele innych, z zapewnieniem jakości, na pewno znajdziesz odpowiednie materiały ścierne do swojego zastosowania.
Materiały ściernie występują w wielu różnych typach zaprojektowanych do różnych zastosowań. W istocie jednak wszystkie działają w podobny sposób, używając ziarna o różnej grubości, aby usunąć materiał z przedmiotu obrabianego. W zależności od grubości samego materiału ściernego, można usunąć duże lub małe ilości materiału, co sprawia, że gruboziarniste materiały ściernie nadają się do kształtowania i szorstkiej obróbki przedmiotów, podczas gdy mniej gruboziarniste materiały ściernie są bardziej odpowiednie do precyzyjnego wykańczania.
Materiały ściernie są szczególnie przydatne w sektorach przemysłowych, takich jak przemysł samochodowy. Materiały ściernie w tymże przemyśle często są używane do szlifowania zgrubień po procesie spawania elementów nadwozia. Pozwala to uzyskać gładką i lepszą jakość wykończenia. Podobnie w stolarstwie materiały ściernie są wykorzystywane do określenia końcowego wyglądu wyrobu, osiągając rezultaty, których standardowe narzędzia tnące nie byłyby w stanie osiągnąć.
Materiały ściernie występują w wielu różnych typach i są odpowiednie do wielu zastosowań. Aby uzyskać ogólne zrozumienie, wymieniliśmy poniżej najczęstsze typy.
• Taśmy ściernicze - Przeznaczone głównie do stosowania z szlifierkami taśmowymi, występują w różnych rodzajach ziaren i grubości oraz różnych szerokościach do stosowania z różnymi odmianami szlifierek taśmowych.
• Szczotki ściernicze - Zazwyczaj używane do odszczepiania obrabianych elementów metalowych, szczotki ściernicze są przeznaczone do użytku z wiertarkami lub szlifierkami kątowymi. Posiadają włosie składające się z metalu, nylonu i sizalu (w zależności od materiału obrabianego elementu) oraz różne grubości i rodzaje włókien do różnych poziomów usuwania materiału.
• Tarcze ściernicze - Używane z narzędziami zasilanymi elektrycznie lub szlifierkami stołowymi, tarcze ściernicze występują w wielu różnych typach, aby pasować do zastosowań od wykańczania powierzchni do cięcia.
• Podkłady ściernicze - Podkłady ściernicze występują w szerokim zakresie ziarnistości i grubości, aby pasować do ręcznych zastosowań szlifierskich. W odróżnieniu od papieru ściernego nie podnoszą się.
• Rolki ściernicze - Tradycyjnie stosowane do ręcznego szlifowania, rolki ściernicze można przeciąć lub rozciąć na odpowiednią wielkość do wielu zastosowań.
• Tarcze ściernicze - Od polerowania do usuwania rdzy, tarcze ściernicze występują w wielu wszechstronnych formach, aby pasować do różnorodnych zadań.
• Materiały ściernie specjalistyczne - Te materiały ściernie są specjalnie zaprojektowane do indywidualnych zastosowań. Od kamieni szlifierskich do ostrzenia ostrzy, istnieje wiele rodzajów materiałów ściernych o indywidualnych zadaniach.
• Materiał - Materiał obrabianego elementu to pierwsza kwestia, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze materiału ściernego. Na przykład szczotki druciane są przydatne do metalu i usunąłby za dużo materiału, gdyby zostały użyte do miększych materiałów.
• Operacja - Jakim narzędziem używasz materiału ściernego? Upewnienie się, że wybrany produkt jest kompatybilny z używanym narzędziem, ma kluczowe znaczenie. Nie tylko dla wyników, ale także dla bezpieczeństwa operatora.
• Wykończenie - Jakie wykończenie chcesz osiągnąć? Czy polerujesz powierzchnie metalowe (w takim przypadku wystarczy drobne ziarno), czy musisz kształtować drewniany przedmiot, co wymaga dużego usuwania materiału? Dobranie odpowiedniej grubości ziarna jest kluczem do uzyskania pożądanego wykończenia.
Przy tak szerokim wyborze produktów do wyboru, zakupy materiałów ściernych mogą być polem minowym. Dlatego też, aby zachować Cię w informacji i pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru, przedstawiamy standard jakości materiałów ściernych.
Co oznacza EN ISO 9286:2021?
EN ISO 9286:2021 - ziarna ścierniwe i surowe - analiza chemiczna węglika krzemu
Rozbijmy to...
• EN - Jest to aktualny europejski standard
• ISO - To uznanie międzynarodowy standard
• 9286 - Numer ustawy
• 2021 - Rok, w którym standard został zaktualizowany z poprzednika
Co jest lepsze, naturalne czy syntetyczne materiały ściernie?
Naturalne materiały ściernie były kiedyś pows