noscriptYork OPASKA SCIERNA PROSTA No.4 6x25mm AL/OX P80 | Cromwell Tools

York

OPASKA SCIERNA PROSTA No.4 6x25mm AL/OX P80

SKU:

YRK2057070K

zł3.03

Bez podatku VAT

zł3.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Spiralnie nawinięte płótno ścierne, podczas pracy odsłania ciągle nowe warstwy. Używa się do usuwania odprysków po spawaniu,okrawania, wygładzania, polerowania. Konieczny jest stalowy trzpień by utrzymać jakość operacji.


    Maksymalne prędkości:
    Do 12mm średn. 22,000 obrotów na minutę
    Do 19mm średn. 18,000 obrotów na minutę
    Do 25mm średn. 10,000 obrotów na minutę


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    CR4

    Brand

    York

    Długość

    25mm

    EAN

    5036140216341

    ECLASS Code

    21011309

    Kształt wkładu

    Prosto

    Maksymalna prędkość robocza

    22000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    CR4

    Rodzaj trzpienia

    CRM4

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    31191516

    ziarnistość

    P80