zł4.48
Bez podatku VAT
zł5.51
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Spiralnie nawinięte płótno ścierne, podczas pracy odsłania ciągle nowe warstwy. Używa się do usuwania odprysków po spawaniu,okrawania, wygładzania, polerowania. Konieczny jest stalowy trzpień by utrzymać jakość operacji.
Maksymalne prędkości:
Do 12mm średn. 22,000 obrotów na minutę
Do 19mm średn. 18,000 obrotów na minutę
Do 25mm średn. 10,000 obrotów na minutę
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | CR6 |
Brand | York |
Długość | 38mm |
EAN | 5036140216372 |
ECLASS Code | 21011309 |
Kształt wkładu | Prosto |
Maksymalna prędkość robocza | 22000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | CR6 |
Rodzaj trzpienia | CRM5 |
Średnica | 9.5mm |
UNSPSC Code | 31191516 |
ziarnistość | P80 |