Sia Abrasives

2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 13x610mm P60

SKU:

SIA2043230E

MPN:

6894.6788.0060

zł13.22

Bez podatku VAT

zł16.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2511
    Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
    Advantages
    More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
    Applications
    Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sia Abrasives

    Długość

    610mm

    EAN

    7613387349704

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Materiał ścierny

    Ceramika

    Nr części MFR

    6894.6788.0060

    Seria

    2511

    Szerokość

    13mm

    UNSPSC Code

    31191507

    ziarnistość

    P60