noscriptSia Abrasives 2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 13x610mm P80 6894.6788.0080 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 13x610mm P80

SKU:

SIA2043230F

MPN:

6894.6788.0080

zł12.99

Bez podatku VAT

zł15.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2511
    Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
    Advantages
    More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
    Applications
    Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Polyester Weighted Cloth

    Brand

    Sia Abrasives

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    610mm

    EAN

    7613387349711

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Green

    Kompatybilne materiały

    INOX/Stainless Steel Non-Ferrous Metals Super Alloys

    Materiał ścierny

    Ceramika

    Nr części MFR

    6894.6788.0080

    Seria

    2511

    Standardy spełnione

    FEPA P ISO 6344

    Szerokość

    13mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Blending Deburring Refining

    ziarnistość

    P80