Sia Abrasives

2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 6x330mm P60

SKU:

SIA2043210E

MPN:

USE BELT PRICE CALCULATOR

zł6.96

Bez podatku VAT

zł8.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2511
    Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
    Advantages
    More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
    Applications
    Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sia Abrasives

    Długość

    330mm

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Materiał ścierny

    Ceramika

    Nr części MFR

    2667.2598.0060

    Seria

    2511

    Szerokość

    6mm

    UNSPSC Code

    31191507

    ziarnistość

    P60