zł6.89
Bez podatku VAT
zł8.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
2511
Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
Advantages
More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
Applications
Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sia Abrasives |
Długość | 330mm |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Materiał ścierny | Ceramika |
Nr części MFR | 2667.2598.0080 |
Seria | 2511 |
Szerokość | 6mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
ziarnistość | P80 |