noscriptYork TASMY SCIERNE 20x520mm AL/OX P120 | Cromwell Tools

York

TASMY SCIERNE 20x520mm AL/OX P120

SKU:

YRK2044980K

zł4.15

Bez podatku VAT

zł5.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Użyteczne do szlifierek taśmowych typu mieczowego. Wykonane z Al.Ox. żywica, przeznaczone do pracy na większości materiałach w trudno dostępnych miejscach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    520mm

    EAN

    5036140215191

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    INOX/Stainless Steel Wood

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    XA911

    Seria

    XA911

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Blending Cleaning Deburring Refining Surface Preparation

    ziarnistość

    P120