zł4.07
Bez podatku VAT
zł5.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Diameter: 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Papier |
Brand | 3M |
EAN | 5010027127814 |
ECLASS Code | 21011313 |
Kolor | Zielony |
Maksymalna prędkość robocza | 12000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000034064 |
Numer modelu: | A01687 |
Projekt otworu próżniowego | 6 Otworów |
Rozmiar opakowania | 1 |
Seria | 245 |
Sposób mocowania | Hookit |
Średnica | 150mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Lakier Szpachla Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P120 |
Ziarnistość: | precyzyjna |